エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64777756
品番
EA819GF-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
仕様
専用マンドレル:EA819GF-181
材質
アルミナ
粒度
#150
直径(Φmm)
5
質量(g)
0.18
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
95000
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番
64-7933-12