EA819GF-131 # 60/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ 64777853 EA819GF-131 # 60/13x17mm 研磨キャップ(5個) エスコ 64777853

# 60/13x17mm 研磨キャップ(5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64777853 品番EA819GF-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
仕様専用マンドレル:EA819GF-184 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)1.36 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする