エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
5x11mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64778176
品番
EA819GF-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
仕様
研磨キャップ:EA819GF-202〜-204
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
5
質量(g)
4
軸長(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
95000
アズワン品番
64-7933-39