エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64778203
品番
EA819GF-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
仕様
研磨キャップ:EA819GF-231〜-234
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
13
質量(g)
6.4
軸長(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
アズワン品番
64-7933-42