EA819GL-111 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ 64779199 EA819GL-111 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ 64779199

6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64779199 品番EA819GL-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7932-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする