エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779226
品番
EA819GL-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
46.4
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)
12×25×65
アズワン品番
64-7932-22