エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
8x 7x47mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779244
品番
EA819GL-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
14.4
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)
6×7×47
アズワン品番
64-7932-24