エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779384
品番
EA819GL-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,844
販売価格(税別)
¥
8,040
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
29.6
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)
12×25×65
アズワン品番
64-7934-53