EA819GL-205 10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ 64779427 EA819GL-205 10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ 64779427

10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64779427 品番EA819GL-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,514
販売価格(税別)
7,740
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)38 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)10×25×65 アズワン品番64-7934-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする