エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779436
品番
EA819GL-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,514
販売価格(税別)
¥
7,740
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
54
適合材
鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)
12×25×65
アズワン品番
64-7934-58