エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779673
品番
EA819GL-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
18.5
適合材
鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)
6×18×50
アズワン品番
64-7934-82