エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64779899
品番
EA819GL-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
21
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)
6×16×50
アズワン品番
64-7935-05