エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64780023
品番
EA819GL-344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,318
販売価格(税別)
¥
9,380
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
40
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)
12×30×70
アズワン品番
64-7935-18