エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64781554
品番
EA824SD-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,284
販売価格(税別)
¥
8,440
バスケットに入れる
材質
超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.0
コーナー半径(mm)
6.0
アズワン品番
64-7937-76