エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
18x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64781719
品番
EA824WG-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
材質
普通鋼
寸法(mm)
18(先端)
全長(mm)
200
質量(g)
132
アズワン品番
64-7937-92
適正回転数(min
-1
以下)
3000以下
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)