エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
M4-M12 ステップドリル(1/4"六角軸.タップ下穴用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64782209
品番
EA825GT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
全長(mm)
73.5
質量(g)
25
溝長(mm)
41
シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)
穴あけ寸法(Φmm)
3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3、13.0(M12の下穴面取り用)
アズワン品番
64-7938-42