曜日別特売
EA829DY-14 [HSS]ロングネックスパイラルタップ エスコ 64782778

EA829DY-14 [HSS]ロングネックスパイラルタップ エスコ 64782778
EA829DY-14 [HSS]ロングネックスパイラルタップ エスコ 64782778

[HSS]ロングネックスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法M4×0.7
内容量1本注文コード64782778品番EA829DY-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,894
販売価格(税別)
3,540
呼び寸法M4×0.7ねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング幅(mm)4.0全長(mm)100質量(g)11アズワン品番64-7939-45突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする