エスコ
[HSS]ロングネックスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び寸法
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64782796
品番
EA829DY-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
幅(mm)
4.5
全長(mm)
100
質量(g)
17
アズワン品番
64-7939-47
突き出しセンタ有無
有