エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64783049
品番
EA843RH-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
¥
6,180
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
アズワン品番
64-7939-97