エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
250x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64783058
品番
EA843RH-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,504
販売価格(税別)
¥
8,640
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:250、刃厚:2.4、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
アズワン品番
64-7939-98