エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64783295
品番
EA851CB-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
用途
金属切断
直径(Φmm)
405
穴径(Φmm)
25.4
山数
120P
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
適合材
アルミ
アズワン品番
64-7940-23