曜日別特売
EA864CG-5 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ 64784318

 

EA864CG-5 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ 64784318
EA864CG-5 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ 64784318
EA864CG-5 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ 64784318
EA864CG-5 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ 64784318

音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64784318品番EA864CG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,160
販売価格(税別)
15,600
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間アズワン品番64-7941-86録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする