水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
取り付けましたが、4個あるノズルうち2個が噴霧せずに水がポタポタたれます。噴霧が出る2個だけで使用中。水道の圧力だけでは難しいようです。