エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾湿両用掃除機
[EA899TD-80用] 3mホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64784975
品番
EA899TD-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,625
販売価格(税別)
¥
8,750
バスケットに入れる
材質
PE/EVA、PP
質量(g)
1236
全長(m)
3
コード長さ(m)
3
取付寸法(mm)
Φ43(タンク側)
アズワン品番
64-7943-51