エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプションキャスター
キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64785027
品番
EA903BL-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
仕様
適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ
材質
金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
660
アズワン品番
64-7943-60