エスコ
エスコの スリッパ
エスコの 使い捨てスリッパ
26.5cm スリッパ(ブッチャー織/グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64785569
品番
EA910TD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
表地・中敷:ポリエステル100%、底面:PVC
色
グレー
質量(g)
約173
サイズ(cm)
26.5
アズワン品番
64-7944-22