エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの ファニチャー
297x110x 19mm テーブル(軽量/折畳式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64786113
品番
EA913FA-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
材質
天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂
質量(g)
約395
耐荷重(kg)
3
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×110×19
アズワン品番
64-7945-19
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×78