EA913VG-11 270x258x47mm グリルパン(ふた付) エスコ 64786156 EA913VG-11 270x258x47mm グリルパン(ふた付) エスコ 64786156 EA913VG-11 270x258x47mm グリルパン(ふた付) エスコ 64786156 EA913VG-11 270x258x47mm グリルパン(ふた付) エスコ 64786156

270x258x47mm グリルパン(ふた付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64786156 品番EA913VG-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:スチール、ふた:ステンレス 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)270×258×47(H) 質量(kg)2.6 アズワン品番64-7945-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする