エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[M] ワークグローブ(防寒/豚革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64786725
品番
EA915G-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質
手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
230
色
ブラック/イエロー
サイズ
M
適合温度(℃)
315
アズワン品番
64-7945-09