エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
360x190x255mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64787784
品番
EA925CH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×190×255
色
緑
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×190×255
アズワン品番
64-7948-96
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
190