エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
275x180x 20mm 小物バック(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64787854
品番
EA925CM-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリエステル
幅(mm)
275
高さ(mm)
180
質量(g)
250
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-7949-04