エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
670x250x380mm ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788247
品番
EA927AG-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×250×380
質量(kg)
0.76
材質(本体)
ナイロン(420D)
容量(L)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×250×380
アズワン品番
64-7949-49
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
250