エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
710x470x205mm ボストンバック(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788387
品番
EA927BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
68
アズワン品番
64-7949-66
外寸法・幅(mm)
710
外寸法・高さ(mm)
470
外寸法・奥行(mm)
205