エスコ
エスコの セーフティスニーカー
エスコの ローカットセーフティスニーカー
178x 88x254mm/4L シューズバック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788588
品番
EA927CK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
サイドはメッシュになっており通気性に優れています
材質
ポリエステル(300デニール)
質量(g)
200
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×88×254
機能
通気性
アズワン品番
64-7949-90