EA928AG-596 580mm スノーブラシ エスコ 64789008 EA928AG-596 580mm スノーブラシ エスコ 64789008 EA928AG-596 580mm スノーブラシ エスコ 64789008

580mm スノーブラシ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64789008 品番EA928AG-596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS 全長(mm)580 毛丈(mm)40 アズワン品番64-7950-61 ブラシ寸法(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64789008
2023-02-07
用途:
設備の掃除 および スノーブラシ

ブラシだけでなく、反対側にこびりついた汚れを取るスクレーパーがあるのが使いやすいと思い購入。機能はまったく問題ないが、長さも結構あり大きくて使いづらい。結局、柄をサンダーでカットして個別で使うことになってしまった。
全体の長さが400mm前後の同機能があれば最高だったが、軽自動車でスノーブラシとして使う分には、コンパクトで短くても問題ないと思うので、もしあればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする