エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64789306
品番
EA928CC-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
仕様
穂先幅:300mm
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
質量(g)
約130
毛丈(mm)
約40
アズワン品番
64-7951-06
繰り返し・詰め替え
対応