エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの カットタイプウエス
340x490mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18パック)
注文コード
64789525
品番
EA929AW-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
用途
食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に、野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に、ばんじゅうの敷紙に
材質
パルプ+ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
400
シートサイズ(mm)
340×490
アズワン品番
64-7951-55
入数
50枚×18パック