仕様
直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
耐電圧(kV)
(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100〜240
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20〜70(0〜90%)
保存温度範囲(℃)-25〜75(0〜90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85〜264(単相)、DC80〜370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100〜240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-61
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台