エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64790338
品番
EA940HB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)
50(W)×16.5(H)
質量(kg)
4.8
色
アイボリー
全長(m)
10
アズワン品番
64-7953-81
適合ケーブル(Φmm)
10以下