EA941A-92 15gx4個 乾燥剤(即効タイプ) エスコ 64790435 EA941A-92 15gx4個 乾燥剤(即効タイプ) エスコ 64790435 EA941A-92 15gx4個 乾燥剤(即効タイプ) エスコ 64790435 EA941A-92 15gx4個 乾燥剤(即効タイプ) エスコ 64790435 EA941A-92 15gx4個 乾燥剤(即効タイプ) エスコ 64790435

15gx4個 乾燥剤(即効タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64790435 品番EA941A-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
仕様持続期間:6-10か月(目安) 成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム 材質成分:塩化マグネシウム、酸化マグネシウム、本体袋:耐水紙 質量(g)15×4袋 アズワン品番64-7954-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする