※画像はEA944CA-170です。

480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード64790548 品番EA944CA-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)340 高さ(mm)480(チャック下) 質量(g)26.25 入数(枚)100 アズワン品番64-7955-26
関連資料:仕様(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする