エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
600x800x320mm 圧縮袋(押入れケース用ハーフ/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64790889
品番
EA944CR-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
用途
押入れケース用ハーフサイズ
仕様
保存期間の目安:約6か月(約6か月過ぎても圧縮状態に異常がなければそのまま保存できますが、回復率は多少悪くなります。)
材質
【フィルム】ポリエチレン・ナイロン【チャック】ポリエチレン【バルブ】ポリエチレン・ポリプロピレン【弁】エラストマー【スライダー】ポリプロピレン
寸法(cm)
約60(W)X80(D)+32(マチ)
アズワン品番
64-7955-60
全質量(g)
275