曜日別特売
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907

 

EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907
EA944CT-100 さらし(綿100%) エスコ 64790907

さらし(綿100%)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)330×10m
内容量1枚注文コード64790907品番EA944CT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質綿100%寸法(mm)330×10m質量(g)約40アズワン品番64-7955-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする