エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64790959
品番
EA944DN-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,138
販売価格(税別)
¥
5,580
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.86
基材
ポリエステルフィルム
砥粒
人造砥粒
使用場所
屋外用
用途
消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所
厚さ(mm)
0.86
アズワン品番
64-7955-82