エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64790977
品番
EA944KC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
色
シルバー
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
2.5
基材
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
材質
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番
64-7955-90