エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
25x150mm マジックテープ(粘着付/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64791004
品番
EA944MA-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
黒
長さ(m)
0.15
アズワン品番
64-7955-95