エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの マスカー/カッター
エスコの マスカー
2800x 25m マスキングシート(内・外装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791029
品番
EA944MC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色
グリーン
テープ幅(mm)
2800
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-7955-97