エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(イエロー)[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791345
品番
EA944RS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
色
イエロー
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
13.7
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3”)
耐熱温度(℃)
93
アズワン品番
64-7956-34