EA944RS-45 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ 64791415 EA944RS-45 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ 64791415 EA944RS-45 48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ 64791415

48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64791415 品番EA944RS-45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240
透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)18.2 テープ厚さ(mm)0.18 基材PE 粘着剤ゴム系 材質PE・粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする