EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494 EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494 EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494 EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494 EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494 EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ 64791494

48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4巻) 注文コード64791494 品番EA944RS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200
透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.06 基材BOPP 材質BOPP 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする